Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-953.5 LINSE, QUADRATISCH, GRÜN, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833964
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-953.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder linse grün
leuchtmelder linse
leuchtmelder linse lumitas
Produktpalette: 51
  • Linsenfarbe: Grün
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenform: Quadratisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linsen, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 51-953.5, 2833964, 283-3964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 3,50*
    € 6,30*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 4,20*
    € 7,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.