Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS MA05-S-10230AC SCHÜTZ, 3PST-NO, 230V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834128
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     MA05-S-10230AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: MA
  • Schaltleistung, AC3: 2.2 kW
  • Betriebsspannung: 300 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 12 A
  • Laststrom, induktiv: 5 A
  • Schaltstrom AC3: 5 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Laststrom, ohmsch: 12 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 9.5 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.