Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C103JDGACAUTO KONDENSATOR 0.01æF 1 KV 5% C0G/NP0 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834656
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C103JDGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C103JDGACAUTO, 2834656, 283-4656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,99*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.