Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-2228BG MINI-SHUNT-JUMPER, 1POL, 2.54MM, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834672
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-2228BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper
Shunts
Steckbrücken
Steckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Board-to-Board-Stiftleisten
  • Produktpalette: 2228
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Mini-Shunt-Jumper
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0184*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0274*
    € 0,03261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2228AG
    ab € 0,0246*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2228EG
    ab € 0,0308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.