Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697A1000-01 SICHERUNG, RADIAL, TRÄGE, 1A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834872
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697A1000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: RSTA
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697A1000-01, 2834872, 283-4872
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    468
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,677*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,252*
    € 0,862*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MST 1A 250V
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.