Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION 0ZCJ0050AF2E PTC-SICHERUNG RÜCKST. 24VDC 0.5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834888
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0050AF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCJ Series
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 500ma, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCJ0050AF2E, 2834888, 283-4888
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1276*
    € 0,2577*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0865*
    € 0,2757*
    Lager 139
    3435
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0794*
    € 0,3069*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,136*
    € 0,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3069*
    € 0,36521
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2053*
    € 0,24431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2033*
    € 0,24193
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1843*
    € 0,21932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1444*
    € 0,17184
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011413
    ab € 0,081*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011413
    ab € 0,0559*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.