Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION 0ZCJ0050FF2G PTC-SICHERUNG RÜCKST. 8VDC 0.5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834889
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0050FF2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCJ Series
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 8 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCJ0050FF2G, 2834889, 283-4889
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0578*
    € 0,2011*
    Lager 139
    9923
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0522*
    € 0,2212*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,091*
    € 0,2614*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2212*
    € 0,26323
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1985*
    € 0,23622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,212* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011013
    ab € 0,0591*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011013
    ab € 0,0392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.