Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCG0010FF2C PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 60VDC 0.1A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834900
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0010FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Haltestrom: 100 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCG0010FF2C, 2834900, 283-4900
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,059*
    € 0,2099*
    Lager 139
    730
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,2484*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,11*
    € 0,303*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2484*
    € 0,2956
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1453*
    € 0,17291
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,242* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF010-2
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L010/60DR
    ab € 0,857*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC010F-2
    ab € 0,236*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC010F-2
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011021
    ab € 0,0621*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011021
    ab € 0,0406*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC010F-2
    ab € 0,204*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.