Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AQ3041-01ETG ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834977
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQ3041-01ETG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: SPA AQ3041
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-882
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, AQ3041-01ETG, 2834977, 283-4977
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,45*
    Lager 139
    5865
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0876*
    € 0,6334*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6334*
    € 0,75375
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2282*
    € 0,27156
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2057*
    € 0,24478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1708*
    € 0,20325
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,167* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.