Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER GCU500PS24 AC/DC-NETZTEIL MEDIZ. ANWEND. 24V, 10.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835074
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCU500PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: GCU Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 500W bei 10CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 250 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10.4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 159,18*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,31*
    € 260,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,82*
    € 233,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,20*
    € 218,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 170,55*
    € 202,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 159,18*
    € 189,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    GCU500PS24-EF
    ab € 157,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.