Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESC227M035AH1AA KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835167
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESC227M035AH1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ESC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESC227M035AH1AA, 2835167, 283-5167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0738*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4049*
    € 0,48183
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2227*
    € 0,26501
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.