Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESC477M035AH4AA KONDENSATOR, 470æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835168
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESC477M035AH4AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ESC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESC477M035AH4AA, 2835168, 283-5168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 21600 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.