Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L1 BEGR.SCHALT DPST-NC/SPST-NO 1.5A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835349
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSM3715L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • Produktpalette: Preventa XCSM
  • Betätigungskraft, max.: 0.5 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCSM3715L1, 2835349, 283-5349
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 44,68*
    € 57,56*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 44,64*
    € 58,68*
    € 8,95*
    ab € 47,84*
    € 62,96*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 54,65*
    € 69,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,35*
    € 98,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,87*
    € 117,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,85*
    € 106,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,37*
    € 101,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 84,23*
    € 100,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,48*
    € 98,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,72*
    € 96,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,97*
    € 93,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 73,35*
    € 87,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.