Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSP1065A SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 10A, TO-220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835587
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSP1065A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitive Gesamtladung: 34 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSP1065A, 2835587, 283-5587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.