Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSP3065A SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 30A, TO-220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835591
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSP3065A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kapazitive Gesamtladung: 100 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSP3065A, 2835591, 283-5591
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 3,35*
    € 4,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,77*
    € 8,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,54*
    € 25,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.