Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1632DR2G PFC-CONTROLLER, FCCRM, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835619
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1632DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 30 kHz
  • Einschaltstrom: 50 µA
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: CrCM - Critical Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 130 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Spannung
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 2,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,714*
    € 2,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.