Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 01050.3102-00 MIKROSCHALTER STÖSSEL, SPDT, 5A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836051
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01050.3102-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: 1050
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.5 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 01050.3102-00, 2836051, 283-6051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    44
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 4,99*
    € 7,39*
    Lager 139
    61
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,38*
    € 11,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.