Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ6.5A TVS-DIODE, 400W, 6.5V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836170
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 6.5 V
  • Klemmspannung, max.: 12.3 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.22 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8.82 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ6.5A, 2836170, 283-6170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0828*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4771*
    € 0,56775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1883*
    € 0,22408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.