Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ11CA TVS-DIODE, 400W, 11V, BIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836177
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ11CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 11 V
  • Klemmspannung, max.: 18.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 12.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 13.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ11CA, 2836177, 283-6177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0931*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6105*
    € 0,7265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4718*
    € 0,56144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2519*
    € 0,29976
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2268*
    € 0,26989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.