Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMBJ51A TVS-DIODE, 600W, 51V, UNIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836207
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ51A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 51 V
  • Klemmspannung, max.: 82.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 56.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 62.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMBJ51A, 2836207, 283-6207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0797*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5519*
    € 0,65676
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4252*
    € 0,50599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2359*
    € 0,28072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2118*
    € 0,25204
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1796*
    € 0,21372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMBJ51A-E3/52
    ab € 0,0803*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.