Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ48CA TVS-DIODE, 400W, 48V, BIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836239
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ48CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 48 V
  • Klemmspannung, max.: 77.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 53.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 58.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ48CA, 2836239, 283-6239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0889*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6295*
    € 0,74911
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4762*
    € 0,56668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2557*
    € 0,30428
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2298*
    € 0,27346
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1961*
    € 0,23336
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.