Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL218397104E3 KONDENSATOR, 68æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836989
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL218397104E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: 183 CPHT
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 50 v, becherelko, smd kondensator 68µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL218397104E3, 2836989, 283-6989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 135.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,89*
    € 4,6291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 6750 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 13500 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 67500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 135000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.