Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL218497701E3 KONDENSATOR, 12æF, 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837000
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL218497701E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: 184 CPNS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 12 µF
  • Spannung (DC): 80 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, VISHAY, MAL218497701E3, 2837000, 283-7000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,38*
      
    Preis gilt ab 108.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,1888
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 54000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 108000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.