Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 09032.0200-00 DREHSCHALTER, 1POL, 5A, 48V, 45ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837206
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     09032.0200-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 09032.0200-00, 2837206, 283-7206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,47*
    € 76,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,04*
    € 75,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,80*
    € 52,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.