Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000291 ABSTANDHALTER, RUND, NYLON 6.6, 6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837861
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 3.5 mm
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 6 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.