Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000309 ABSTANDHALTER, RUND, NYLON 6.6, 20MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837866
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 3.5 mm
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 20 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.