Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter, rund, Nylon, 3.5mm Innendurchmesser, 6.3mm Außendurchmesser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837885
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 3.5 mm
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 16 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.