Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter, rund, Nylon, 3.7mm Innendurchmesser, 6.3mm Außendurchmesser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837905
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 3.7 mm
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 30 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.