Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0102BTNL22K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 22K 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837967
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102BTNL22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102BTNL22K, 2837967, 283-7967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,498*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000615
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0404*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0324*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0469*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0305*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C2202FB300
    ab € 0,0374*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.