Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0102FTDL120R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 120R/0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837993
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL120R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102FTDL120R, 2837993, 283-7993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0688*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5051*
    € 0,60107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000629
    ab € 0,0332*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000629
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000667
    ab € 0,0464*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000667
    ab € 0,0238*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL120R
    ab € 0,521*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1200FB300
    ab € 0,0362*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.