Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0102FTDL27K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 27K 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838015
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102FTDL27K, 2838015, 283-8015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0739*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6723*
    € 0,80004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000644
    ab € 0,0379*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000644
    ab € 0,0264*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000679
    ab € 0,0466*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000679
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL27K
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C2702FB300
    ab € 0,0348*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C2702FB300
    ab € 0,0466*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.