Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT270R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 270R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838212
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT270R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Produktpalette: SMA-A
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT270R, 2838212, 283-8212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0542*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3717*
    € 0,44232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1733*
    € 0,20623
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1403*
    € 0,16696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2700FB200
    ab € 0,0711*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2700
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT270R
    ab € 0,626*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2700FB200
    ab € 0,098*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.