Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1E249KBTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 249K 0.1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838637
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1E249KBTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 249 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1E249KBTDF, 2838637, 283-8637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,161*
    € 0,201*
    Lager 139
    990
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0792*
    € 0,4119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4119*
    € 0,49016
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2213*
    € 0,26335
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1932*
    € 0,22991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1495*
    € 0,17791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RP73PF1E249KBTD
    ab € 0,0662*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.