Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON T390N16TOFXPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 1.6KV, 381A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839404
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T390N16TOFXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Kapsel-Thyristor
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 600 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 381 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Diodenmodul, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, T390N16TOFXPSA1, 2839404, 283-9404
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,43*
    € 109,57*
    Frei Haus
    ab € 75,78*
    € 117,99*
    € 6,90*
    ab € 138,91*
    € 170,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,57*
    € 130,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,30*
    € 125,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,93*
    € 111,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,13*
    € 100,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,21*
    € 95,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,43*
    € 85,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.