Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TT104N14KOFHPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 1.4KV, 104A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839407
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT104N14KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.4 kV
  • Zündstrom, max.: 120 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 160 A
  • Betriebstemperatur, max.: 140 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.4 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 104 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 1.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, TT104N14KOFHPSA1, 2839407, 283-9407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 83,11*
    € 109,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 102,69*
    € 146,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,99*
    € 174,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,92*
    € 173,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,36*
    € 152,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,64*
    € 131,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,69*
    € 122,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.