Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TT215N22KOFHPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 2.2KV, 215A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839410
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT215N22KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
diodenmodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 2.2 kV
  • Zündstrom, max.: 200 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 410 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 2.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, TT215N22KOFHPSA1, 2839410, 283-9410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 160,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,35*
    € 257,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,79*
    € 254,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,37*
    € 226,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,97*
    € 191,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.