Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, hohe Temperaturbeständigkeit, 68 µF, 25 V, ± 20%, PC-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839588
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TWCA686M025SCYZ0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4.29 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TWC-Y Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 11.51 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, AVX, TWCA686M025SCYZ0000, 2839588, 283-9588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,93*
    € 79,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,47*
    € 61,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 39,85*
    € 47,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.