Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJA476M006R0100 KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839595
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA476M006R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: TCJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJA476M006R0100, 2839595, 283-9595
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,805*
    € 1,005*
    Lager 139
    1360
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,258*
    € 1,017*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,085* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.