Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CD214C-B320R SCHOTTKY-GLEICHRICHT 1FACH 20V DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839614
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD214C-B320R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: CD214C-B3xR
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, BOURNS, CD214C-B320R, 2839614, 283-9614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,22*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.