Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ24A-Q TVS-DIODE, AEC-Q101, 400W, 24V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839615
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ24A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 24 V
  • Klemmspannung, max.: 38.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 29.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ24A-Q, 2839615, 283-9615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,092*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6152*
    € 0,73209
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4698*
    € 0,55906
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2509*
    € 0,29857
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1925*
    € 0,22908
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1307*
    € 0,15553
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.