Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ33CA-Q TVS-DIODE, AEC-Q101, 400W, 33V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839620
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ33CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ33CA-Q, 2839620, 283-9620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0976*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6706*
    € 0,79801
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5034*
    € 0,59905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2407*
    € 0,28643
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2065*
    € 0,24574
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.