Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYCON KLDX-0202-A DC-HOHLBUCHSE, 2MM, 3.5A, 24VDC, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839850
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KLDX-0202-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Produktpalette: KLDX
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KYCON, KLDX-0202-A, 2839850, 283-9850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,679*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.