Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND ADSU2536BK REGALBODEN VERSTELLBAR 25-36 Zoll 1HE STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839943
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     ADSU2536BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regal-Boden
Regalboden
Rackhöhe: 1HE
  • Produktpalette: ADS
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Racks
  • Außenbreite - Zoll: 19.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 35.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 914 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Regalböden, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Geräteböden, Racks, Schränke, HAMMOND, ADSU2536BK, 2839943, 283-9943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 119,03*
    € 152,44*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 119,07*
    € 152,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,47*
    € 181,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,18*
    € 177,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,83*
    € 171,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,84*
    € 164,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,07*
    € 141,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.