Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT T038X000VPC-BK KLEBEBAND, VINYL, SCHWARZ AUF WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840212
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T038X000VPC-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 9.7 mm
  • Produktpalette: P1
  • Zur Verwendung mit: Tragbare Thermotransferdrucker PanTher LS8E &, Cougar LS9 von Panduit
  • Länge des Bands: 7.6 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, beschriftungsband, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, PANDUIT, T038X000VPC-BK, 2840212, 284-0212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 38,72*
    € 64,82*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 45,66*
    € 70,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,82*
    € 77,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,55*
    € 75,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,99*
    € 70,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,48*
    € 52,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    H000X034H1C
    ab € 74,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.