Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PRT1.5S-C KABELBINDER, 160MM, NYLON 6.6, NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840359
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT1.5S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Pan-Ty
  • Kabelbinder: Lösbarer Kabelbinder
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 160 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder pe wiederlösbar, verschluss binder, kabelbinder wiederverwendbar, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PRT1.5S-C, 2840359, 284-0359
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,0961*
    € 0,1293*
    1000
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,10071*
    € 0,13041*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,10545*
    € 0,13645*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,132*
    € 0,363*
    Lager 139
    8
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,98*
    € 20,42*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.