Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
DIL Steckverbinder
>
Artikel
MILL-MAX 110-99-320-41-001000 . DIP-SOCKEL, 20POS, DURCHSTECKMONTAGE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2840856
Hersteller:
Mill-Max
Herst.-Nr.:
110-99-320-41-001000 .
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp:
DIP-Sockel
Kontaktüberzug:
Kontakte beschichtet mit Zinn-Blei
Reihenabstand:
7.62 mm
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
110
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Kontakte:
20 Kontakt(e)
RoHS konform: Nein
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
IC-Sockel
Weitere Suchbegriffe:
IC-Sockel
,
Steckverbinder
,
MILL-MAX
,
110-99-320-41-001000 .
,
2840856
,
284-0856
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,662*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARWIN D0820-42 IC-SOCKEL, WIRE-WRAP, 20POL
Harwin
D0820-42
ab € 2,48*
Ähnlich
HARWIN D2820-42 DIP-SOCKEL, 20POS, 2.54MM
Harwin
D2820-42
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen