Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC43S57JET256E MCU, 32 BIT, CORTEX-M0/M4, 204MHZ, LBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841076
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC43S57JET256E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4300 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.4 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 164 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0, ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 136 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4300
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 204 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC43S57JET256E, 2841076, 284-1076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 654,10*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.178,65*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    € 1.051,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.