Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CWA-STANDARD-FL ENTWICKLUNGS-SUITE, FLOATING, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841157
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWA-STANDARD-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IDE)
Compiler
Cross-Plattformen
Engineering-Software
Produktpalette: CodeWarrior Series
  • Unterstützte Produktfamilien: DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Software-Ausgabe: Standard
  • Unterstützte Hosts: Linux, Windows
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Lizenztyp: Floating
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.108,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.214,56*
    € 1.445,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.209,11*
    € 1.438,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.167,51*
    € 1.389,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.139,22*
    € 1.355,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.108,85*
    € 1.319,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.