Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS LAMBDA-9D HF-TRANSCEIVER-MODUL, 300KBPS, 915MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841161
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA-9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Hausautomat., HF-Alarme, Sensornetze, Telemetrie große Reichw., Zählerablesung, Bewässerungsanlagen
  • Frequenz, max.: 915 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, LoRa, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 125 mA
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -130 dBm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, LAMBDA-9D, 2841161, 284-1161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,22*
    € 18,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,88*
    € 26,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.