Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER SLP331M400E5P3 KONDENSATOR 330æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841790
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLP331M400E5P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.005 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: SLP
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.04 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, SLP331M400E5P3, 2841790, 284-1790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.